エム・エーライフ
エム・エーライフの 液体吸収材・処理剤
エム・エーライフの シートタイプ吸収材
タフネル(R)オイルブロッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
83750015
品番
TA-45
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。
自重の10倍以上の水または油吸着力があります。
液だれが少なく、周囲を汚しません。
毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途
水・オイル用。
工具の手入れなどに。
水性用途も可能。
トラスコ品番
469-4007
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2
対応
水・オイル
縦(mm)
450
横(mm)
450
吸収量(L/箱)
油:48
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。