止まれるかじり木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83750119 品番MB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

鳥にも使える止まれるかじり木が登場!
本来大空を羽ばたいている鳥たちもケージの中でストレスがたまることもあります。そこで鳥の足場として使用しつつ、ストレス解消としてガリガリかじってもらいます。
筋目が付いていてかじりやすい!
くちばしの調節に!ストレス解消に!おもちゃとして!

材質本体:ポプラの木、ネジ・ワッシャ:スチール 寸法(mm)Φ30×265 サイズS 質量(g)約51 対象動物小鳥全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする