minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 動物用品その他
小鳥の体重計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83750180
品番
MB-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
とまり木にのるだけで小鳥の体重が量れて、簡単に健康管理ができる商品です。
最小0.1gから最大500gまで計量できます。
セット内容
体重チェックシート付き
材質
計量器・固定パーツ:ABS、止まり木:天然木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×120×110
電池
CR2032ボタン電池x1個必要(別売)
最大計量(g)
500
対象動物
小鳥全般