わんわんカート多頭用DX Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83750198 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

みんなで一緒にお出かけ!最大4頭まで乗れる犬用カート
「わんわんカート多頭用DXplus」
6kg以下の小型犬最大4頭(耐荷重:25kg)まで対応。
みんなで一緒にお出かけ出来るカート。
中型犬もゆったり乗れる広々バスケット!
収納バスケット、背面ポケット付きで荷物を入れられて手元スッキリ。
目隠しカバー付きなので人通りの多い時や寝てる時の目隠しも。
バスケットには4頭まで対応できる飛び出し防止リード4本付き。
前からも後ろからも開く両対面式カバー。カートを押しながら愛犬の様子を確認できる。
前後3か所のメッシュ窓で風が通り抜ける。通気性も抜群。
大容量バスケットで大きな荷物も出し入れしやすい。
後輪ロック付で、停止時でも安心。
前輪のキャスター回転止めで、坂道走行時のふらつき防止。
レバーを引くだけで、スリムに、簡単に折りたためるので収納にも便利。

材質フレーム:スチール、本体バスケット:ポリエステル 質量(kg)約7 ストライプグリーン 耐荷重25kg以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×80×98.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×27.5×99.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする