ハムちゃんの2階でごはん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード83750216 品番HT-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

金属を使用せず、天然木でできていますので、ペットがかじっても安心です。
かじって壊すことにより、歯の伸びすぎを予防したり、ストレス発散に役立ちます。
隠れ家および食事場として使用できます。
2階でごはんを食べるため、床材などが食器にはいりにくくなります。
2階の丸穴には別売のES-17「ハムちゃんのフード付き食器」が入ります。

材質天然木 質量(g)約246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×102 対象動物ハムスター・リスなどの小動物 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×150×97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする