minimal FOOD
minimal FOODの 動物用品
minimal FOODの 餌/おやつ
やわらかプチコーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60g)
注文コード
83750837
品番
MR-658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
芯まで食べられる柔らかさが特徴の若いトウモロコシです。
便臭を緩和する穀物発酵エキスを配合し、豊富な食物繊維が毛玉の形成を抑えます。
成分
(保証成分)粗タンパク質1.4%以上、粗脂肪0.6%以上、粗灰分1.9%以下、水分15%以下、粗繊維4.8%以下
質量(g)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×25×200
カロリー(kcal)
336
原材料
(成分)ヤングコーン・砂糖・クエン酸・大豆醗酵抽出物・保存料(二酸化硫黄)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物