minimal FOOD
minimal FOODの 動物用品
minimal FOODの 餌/おやつ
すっきりパイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60g)
注文コード
83750846
品番
MR-805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
食物繊維が豊富なパインの中心部を抜き出したスティックタイプ!手から楽しく与えられます。
成分
(保証成分)粗たん白質0.0%以上、粗脂肪0.3%以上、粗繊維3.2以下、粗灰分0.7%以下、水分19.5%以下
質量(g)
約70
カロリー(kcal)
約335/100g
原材料
(成分)パインコア、砂糖、酸味料、保存料(ピロ亜硫酸ナトリウム)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラ・テグー・リス・モモンガ・プレーリードッグ