minimal FOOD
minimal FOODの 動物用品
minimal FOODの 餌/おやつ
かじってエン麦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
83750934
品番
MR-578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
おいしく食べて歯の伸びすぎを防止します。
小動物の大好きなムキエン麦を自然の風味そのままに適度なかたさに固めました。
成分
(保証成分)粗たん白質18.7%以上、粗脂肪4.7%以上、粗繊維1.3%以下、粗灰分2.2%以下、水分12.8%以下
質量(g)
約125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×35×210
カロリー(kcal)
約368/100g
原材料
(成分)ムキエン麦、ゼラチン、ハチミツ
対象動物
うさぎ、チンチラ、モルモット