minimal GOOD
minimal GOODの 動物用品
minimal GOODの バス/衛生用品
ボディーシャンプータオル 無香料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(14枚)
注文コード
83750950
品番
MR-352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
抗菌・消臭効果のある緑茶エキスを配合!
水で洗い流す必要のないウェットタイプ。
厚手&メッシュ生地で抜け毛もキャッチ!
ノンアルコール・アミノ酸系の洗浄成分なので、皮膚や被毛にやさしい!
成分
界面活性剤・保湿剤・精製水・緑茶エキス
材質
シート:レーヨン系不織布
質量(g)
約130
寸法(cm)
【一枚あたり】20×30
対象動物
うさぎ・フェレットなどの小動物