ジェックス
ジェックスの 動物用品
ジェックスの バス/衛生用品
ラビんぐ エアグルーム 交換フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
83750968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
フレーム:PP、フィルター不織布:PE、活性炭:ヤシ殻、活性炭包材:ポリエステル・PE
質量(g)
60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約12×1×12