曜日別特売
SSP60A-1-500 ボールスプライン 円筒形 SSP SSP60A-1-500 NB(日本ベアリング) 83751065

SSP60A-1-500 ボールスプライン 円筒形 SSP SSP60A-1-500 NB(日本ベアリング) 83751065
SSP60A-1-500 ボールスプライン 円筒形 SSP SSP60A-1-500 NB(日本ベアリング) 83751065
SSP60A-1-500 ボールスプライン 円筒形 SSP SSP60A-1-500 NB(日本ベアリング) 83751065
SSP60A-1-500 ボールスプライン 円筒形 SSP SSP60A-1-500 NB(日本ベアリング) 83751065

ボールスプライン 円筒形 SSP SSP60A-1-500

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード83751065品番SSP60A-1-500
参考基準価格(税別)¥119,100販売価格(税込)¥124,460
販売価格(税別)
113,145

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。

仕様標準仕様形状円筒形全長(mm)スプライン軸:500サイズ60Aタイプスプライン軸:研削軸寸法L(mm)140寸法d(mm)4基本動定格荷重(kN)C:47.7寸法L1(mm)67寸法t(mm)5寸法D(mm)90寸法b(mm)12定格トルク(N・m)・基本動CT:1570・基本静C0:3420寸法Ds(mm)60外筒有無個数:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする