Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード83752307 品番PWR220T-20-1001F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。

仕様
抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 20W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PWR220T
自動車規格 = AEC-Q200
パッケージ/ケース = TO-220
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする