ECW0J-B24-AC0006L Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:6 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト ECW0J-B24-AC0006L BOURNS 83753384

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:6 軸径:6.35 mm スロット付きプレーン シャフト ECW0J-B24-AC0006L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(45個)注文コード83753384品番ECW0J-B24-AC0006L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

デジタル接触式エンコーダ. 2ビットグレーコード、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90 °先行 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 長寿命、200000回転 機械的連続回転 水平取り付けブラケットは別売り

仕様
パルス数 = 6
シャフトスタイル = スロット付きプレーン
軸径 = 6.35 mm
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = デジタル方形波
シャフト長さ = 19mm
インデックス出力 = ノンインデックス
最大動作速度 = 120rpm
取り付け穴径 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする