※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)900モータ配置ストレート注文コード83756394品番LEY100DNNB-900
参考基準価格(税別)¥289,800販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ配置など160種類から選べます他の種類を見る 最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm
ISO15552に準拠した取付けが可能
推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)
モータレス仕様
オートスイッチ取付可能