※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
25
注文コード
83757864
品番
LEKFS25RNYA-150N
参考基準価格(税別)
¥84,480
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・サイズ
など
4926
種類から選べます
他の種類を見る
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
ストローク(mm)
150
サイズ
25
使用温度範囲(℃)
5~40
方式
ガイド:リニアガイド
リード(mm)
12
取付形状・サイズ
NY(取付形状はカタログ記載の取付形状対応表をご確認ください。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
加減:20000
測定速度(mm/s)
押し当て原点復帰:30以下
ロストモーション(mm)
0.05以下
モータ配置
右側折返し
モータ種類
ACサーボモータ
グリース
塗布:なし(ローラ仕様)
使用湿度範囲(%RH)
90以下(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.01
関連資料:
カタログ(32.82MB)
注意
※対応するモータ・ドライバはカタログにてご確認をお願いいたします。