SMV-41434 ベーシックジャンプNEO-R mabu(マブ) 83810346

SMV-41434 ベーシックジャンプNEO-R mabu(マブ) 83810346
SMV-41434 ベーシックジャンプNEO-R mabu(マブ) 83810346
SMV-41434 ベーシックジャンプNEO-R mabu(マブ) 83810346
SMV-41434 ベーシックジャンプNEO-R mabu(マブ) 83810346

ベーシックジャンプNEO-R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
カーキ
内容量1本注文コード83810346品番SMV-41434
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルながらも十分な機能性を工夫した長傘です。
環境にやさしいリサイクル生地です。
紫外線遮蔽率90%以上で日傘としても使える晴雨兼用モデルです。
再生ポリエステル生地を使用しており、生地生産時のCO2排出量は従来生地比約40%削減できます。
よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨です。
ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元です。

用途雨天時に。仕様ワンタッチトラスコ品番369-5408材質ポリエステル、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレンカーキ直径(Φcm)103全長(cm)81紫外線遮断率(%)90以上親骨長さ(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする