※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩田製作所
岩田製作所の プラグ・止め輪・ピン
岩田製作所の プラグ・キャップ
岩田製作所の キャップ
キャップA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
83810407
品番
HLAE75-3-P
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
シリコン製に比べて安価です。
ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
トラスコ品番
198-5240
材質
EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55
色
黒
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
7.5
寸法D(mm)
10.5