※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラースペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
83810450
品番
17802
参考基準価格(税別)
¥1,958
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
平滑面の塗装、仕上げ塗装に最適です。
用途
内装用。
仕上用。
トラスコ品番
806-6406
材質
生地 ポリエステル
全長(mm)
100
毛丈(mm)
5
寸法(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応