minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの ハウス/ケージ/サークル
minimal LANDの ケージ
バードパレス キング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83810529
品番
MB-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。
※交換パーツあり
セット内容
エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木
材質
フェンス:スチール、トレイ本体・底トレイ・エサ入れ・水入れ:PS、とまり木:木、ブランコ:PP
質量(kg)
4.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×475×565
入口寸法(mm)
W110×H160
対象動物
オカメインコ・セキセイインコ・ボタンインコなど