T型六角棒レンチドライバーロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83810687 品番 NO.3210
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

奥まった所のネジも回せるロングタイプ。
クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。

形状T型 寸法(mm)3.0×150 質量(g)30 タイプロング 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする