Broadcom LEDディスプレイ, 4桁, 赤HDLO-2416

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83813968 品番HDLO-2416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

4桁英数字ディスプレイ、Avago HDLO-2416、HDLG-2416. 標準DILパッケージに収められた4文字、5 x 7ドットマトリックスのLEDディスプレイです。RAM、ASCIIデコーダ、及びLED駆動回路が内蔵されています。. 文字高さ: 5 mm (0.2インチ) 連結可能 英語、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語用の128の特殊ASCII文字 視野角: 50 ° (標準) マイクロプロセッサバスインターフェイス ディスプレイブランキング及びカーソル編集機能 HPDL-2416の拡張互換品

仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
文字数 = 4
LED色 = 赤
主波長 = 626 nm
文字幅 = 3.4mm
文字高さ = 5.1mm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 20.1mm
デコーダ含む = あり
光度 = 3.5 mcd
表面色 = 黒
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする