曜日別特売
US-235 Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235 BRAINBOXES 83813995

Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83813995品番US-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル

仕様
バスタイプ = RS232
コネクタ A = USB B
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B = DB-9
コネクタ B ジェンダー = オス
USB標準 = USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする