Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83814397 品番HDSP-2112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。

仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
文字数 = 8
LED色 = 赤
主波長 = 626 nm
文字幅 = 2.7mm
文字高さ = 4.8mm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 5.3mm
デコーダ含む = あり
光度 = 7.5 mcd
表面色 = 黒
動作温度レンジ = -45 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする