Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-6, ASMT-YTD2-0BB02

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83816174 品番ASMT-YTD2-0BB02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = PLCC 6
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V
光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcd
ピン数 = 6
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 正方形
主波長 = 470 / 530 / 622 nm
寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする