Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6500

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード83817809 品番HLMP-6500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Avago HLMP-6xxxシリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適

仕様LED色 = 緑、パッケージタイプ = サブミニチュア、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2.1 V、光度 = 7 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 90°、レンズ形状 = ドーム、主波長 = 569 nm、寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする