Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP-NO, MPI002/TERM/D5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83820539 品番MPI002/TERM/D5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
パネルのカットアウト直径 = 19.2mm
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 銀
接点構成 = SP-NO
定格電圧 = 24V dc
プッシュボタンの型 = 丸形
LEDのカラー = 緑/青
IP保護等級 = IP66
シリーズ = MPI002
コンタクト定格電流 = 50 @ 24 V dc mA
コンタクト材質 = 金めっき
メーカー型番 = MPI002/TERM/D5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする