曜日別特売
PXM7012/06S/ST Bulgin 丸型コネクタ, 6極, 前面取り付け, PXM7012/06S/ST BULGIN 83820557

Bulgin 丸型コネクタ, 6極, 前面取り付け, PXM7012/06S/ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83820557
品番
PXM7012/06S/ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ高耐久金属製丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト

仕様
極数 = 6
実装タイプ = 前面取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
定格電流 = 10.0A
シリーズ = Buccaneer 7000
定格電圧 = 600 → 0 V
シェルサイズ = 46
ハウジング材質 = 亜鉛
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする