Broadcom 機械式ロータリエンコーダ AEAT-601B-F06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) 注文コード83820584 品番AEAT-601B-F06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

AEAT-601B Incremental Magnetic Encoder. The AEAT-601B is a low-cost rotary quadrature encoder that converts the rotation of a shaft to a series of pulses on 3 digital output channels. A suitable microcontroller can calculate angular position, speed and rotational direction from the two signals in phase quadrature and one-pulse per revolution index channel. The use of magnetic technology for motion control and sensing activities eliminates mechanical contact and enables this device to be free from mechanical wear and tear. The encoder maximum rotational speed is typically only limited by the application bearing speed.. TTL 2-channel quadrature output + index Resolution: 256 ppr (CPR) Max rotational speed (mechanical): 12000 rpm Max rotational speed (electrical): 7000 rpm Operating temperature range: -40 to +125℃ Supply voltage: +4.5 to +5.5 V Shaft diameter: 6 mm Shaft length: 8.5 ±1.0 mm Applications: Monitoring of shaft speeds, closed-loop (PID) control of DC motors, robots, automation

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする