CTB7000/36 CAMDENBOSS 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 36極 CAMDENBOSS 83820864

CAMDENBOSS 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 36極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83820864品番CTB7000/36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ねじ止め端子の長さに合わせて切断. 36極基板実装ライジングクランプねじ止め端子は、所定の長さに合わせて容易に切断可能 難燃性ポリカーボネート、ケーブルエントリは3.5mm2 水平タイプと垂直タイプを用意

仕様
極数 = 36
ピッチ = 5mm
行数 = 1
実装タイプ = スルーホール実装
オス/メス = オス
結線方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 13A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 380 V
深さ = 15.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする