Broadcom 光学式エンコーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード83821476 品番HEDM-5500#B13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械

仕様
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = 2チャンネル、直交
供給電圧 = 5V dc
シャフトスタイル = ホロー
最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする