曜日別特売
BX0026 Bulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネル BULGIN 83821808

Bulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83821808品番BX0026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
電池タイプ = 9 V (PP3)
セルの数 = 2
マウント = パネル
タイプ = バッテリホルダー
寸法 = 54 x 67.3 x 24.5mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン
接点材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする