CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:48 mm, 奥行き:111 mm BIM4004-GY/PG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83822630 品番BIM4004-GY/PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

粘着式ゴム脚4個. アルミ製 LID を備えた ABS 製. 小型モジュールケース. 基板位置用サイドスロット フロントパネルはM3ねじで一体型黄銅ブッシュに取り付け

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 111 mm
高さ = 48 mm
幅 = 71 mm
外形寸法 = 111 x 71 x 48mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
シールド = なし
シリーズ = 4000
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする