Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83822919 品番ASSR-1611-001E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。

仕様
最大負荷電流 = 2.5 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 60 V
最大電圧制御 = 1.7 V
電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V
最小負荷電流 = 2.5 A
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
最大ターンオン時間 = 3.2 ms
寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm
高さ = 3.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする