曜日別特売
LDEQH3100KA5N00 KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,100nF,±10% KEMET 83823025

KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,100nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83823025品番LDEQH3100KA5N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意

仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 250 V ac, 1000V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 15.5mm
奥行き = 13.7mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 15.5 x 13.7 x 4.8mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする