曜日別特売
PX0833 Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833 BULGIN 83823095

Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83823095品番PX0833
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
LANカテゴリ = CAT5E, Cat6a
ポート数 = 1
極数 = 8
シールドタイプ = シールド付き
方向 = ストレート
IP保護等級 = IP68
深さ = 32.95mm
シリーズ = Buccaneer
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする