CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, IND580405-240-T/RD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83823147 品番IND580405-240-T/RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合

仕様
定格電圧 = 240V
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 10mm
終端タイプ = リードワイヤ
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする