曜日別特売
PX0777/OR Bulgin 電源インラインコネクタ 3極 16A 250 V ac BULGIN 83823348

Bulgin 電源インラインコネクタ 3極 16A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83823348品番PX0777/OR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

IP68 3芯電源カプラ. ブラック又はオレンジのタイプ(3極端子台を内蔵)配線手順書が付属. コンタクト材質: ニッケルめっき黄銅 ハウジング材質: ガラス繊維入りポリアミド 動作温度: -25 → +70 ℃ 定格トルク: グランドナット / ロック - 1.13 Nm (最小)

仕様
ポール形式 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
ケーブル径 = 6 → 8mm
定格電流 = 16A
定格電圧 = 250 V ac
IP保護等級 = IP68
結線方法 = 埋め込みネジ, クリンプ
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケル
直径 = 38.1mm
長さ = 105mm
最大ケーブル径 = 8mm
最大ケーブル径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする