Bulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83823768 品番BXS001/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃〜+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。

仕様
電池タイプ = 単2電池
セルの数 = 1
マウント = パネル
タイプ = バッテリホルダー
寸法 = 61.4 x 33.6mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン
接点材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする