※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の クランピング冶具
岩田製作所の クランピングワッシャー
ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
30
板厚t(mm)
5
注文コード
83825518
品番
WM3006-5
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・板厚t
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
材質
鉄 S45C
外径D(Φmm)
30
表面処理
無電解ニッケルめっき
内径d(Φmm)
6
板厚t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応