マルパイジョン(同径) 垂直・水平穴 109,209 PF209

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827304 品番PF209
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:209 形状垂直、水平穴 Φd110 ΦD115 Φd210 寸法E7.5 寸法A24.5 寸法B10 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする