マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 503〜505,704〜707,120〜122 PL707

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827320 品番PL707
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,725
販売価格(税別)
1,568

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:707 形状ネジ穴加工 Φd19.1 寸法E19 寸法F19 寸法A28 寸法C14 締付ねじM5 寸法MM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする