3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 水平取付 BC09-007863W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827618 品番BC09-007863W
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

仕様ジョインベース形状:L型タイプ ホワイト 寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリ Φd19 ΦD215 寸法A12 寸法B23 寸法C37 寸法H11 寸法L61.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする