3次元ブラケット(ジョインボール) BC-861 BC20-861W

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827715 品番BC20-861W
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在
球体変動で無限の位置合わせを可能にします。
用途で組合せできます。
ジョインボール球体13種類
ジョインベース8種類

形状BC-861 ホワイト 寸法2-M×有効:M6×18、球Φ:20 ΦD229 寸法P18 寸法F23 寸法C40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする