パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS09300EC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827889 品番SS09300EC
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材
注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。

仕様●目盛り:センター●目盛有効(mm):300 全長(mm)360 肉厚(mm)0.8 外径公差(mm)0〜0.03 無地部余分(mm)30×2 外径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする