ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC19-291

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83828099 品番BC19-291
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,013
販売価格(税別)
6,375

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状
用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに

寸法2-キャップネジ:M5、2-ホロセット:M5 ΦD29 Φd119.1 寸法A19 寸法B39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする