三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-250
KFD-250
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83828546
品番
KFD-250
参考基準価格(税別)
¥286,490
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
取付フランジは別売りです。
サイズ
250
直径(Φmm)
回転B:180
タイプ
KFD
寸法L(mm)
136
寸法M(mm)
116
寸法N(mm)
80
寸法G(mm)
-4.3
寸法K(mm)
68
寸法A(Φmm)
90
寸法P(Φmm)
16.4
寸法P.C.D.(mm)
140.9