曜日別特売
PH320 マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828835

PH320 マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828835
PH320 マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828835
PH320 マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83828835

マルパイジョン(同径) コーナー用300,320 PH320

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード83828835品番PH320
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。
スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様●形状記号:320●締付ネジ方向:左締形状コーナー用寸法A1:57Φd25.1寸法E17寸法F17寸法A63寸法B26締付ねじ4-M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする