フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPL821

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83829377 品番FPL821
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,989
販売価格(税別)
2,717

フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム
特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定
用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け

質量(g)66 寸法ΦD1(h8):19 寸法T5 ΦD240 寸法B6 寸法L65 寸法I60 寸法M1/4-20UNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする