ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR15-300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83829395 品番MBR15-300
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状
用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに

仕様●六角ネジM1:4●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:10×8●固定ベースW×C:30×30●固定用ボルト穴4-Φザグリ:3.5●固定用ボルト穴G×F:21×21 寸法ステージ面K×N:24×15、板厚H:6、板厚J:5.5 全高L:39 耐荷重(N)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする