ロボ次元 ターンステージ 2型 MBR60-300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83829420 品番MBR60-300
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状
用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに

仕様●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80 寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:12、板厚J:10 全高L:100 耐荷重(N)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする